Plast-o-matic 6470w-asm-120/60 | Solenoid Bobin, 120v, 60Hz | 11k486 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 Solenoid Bobin, 120V, 60 Hz | AA3GGK 11K486

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 Solenoid Bobin, 120V, 60 Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GGK Modeli: 6470W-ASM-120/60Çapraz Referans: 11K486

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€256.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektriksel bağlantı1/2 "NPT Boru
VA Holding24
Hz50/60
Yığılma VA66
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Gerilim110 / 120 VAC
Watt11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHzGerilimWattÜcret
PLAST-O-MATIC 7458W-ASM-024/60 Solenoid Bobin, 24V, 60 Hz | AA3GGJ 11K485 7458W-ASM-024/606024 VAC11€252.01
PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60 Solenoid Bobin, 240V, 60 Hz | AA3GGL 11K487 6470W-ASM-240/6060240 VAC11€267.36
PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 Solenoid Valf Bobini, 230/220V, 60/50 Hz, 11W | AA3GGM 11K488 6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC11€267.36
PLAST-O-MATIC 6966W-ASM-024/DC Solenoid Valf Bobini, 24V DC, 17W | AA3GGN 11K489 6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC17€256.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 Solenoid Bobin, 120V, 60 Hz
€256.12 / Adet