Plast-o-matic Cks200vt-nc-pv | 11d193 Çek Valf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV Çek Valf, Dişli Bağlantı, PVC, 2 İnç Boyut | AA2VQU 11D193

PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV Check Valve, Threaded Connection, PVC, 2 Inch Size

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VQU Modeli: CKS200VT-NC-PVÇapraz Referans: 11D193
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
€516.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Giriş Merkezine Kapak3-18 / 32 "
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı1.0 - 1.5 psi
uzunluk8.375 "
MalzemePVC
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Montaj konumuherhangi
Toplam yükseklik8 13 / 32 "
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiViton
beden2"
Yay malzemesiPFA Kapsüllenmiş
genişlik4 3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikbedengenişlikÜcret
PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV Çek Valf, Dişli Bağlantı, PVC, 1-1/2 İnç Boyut | AA2VQT 11D192 CKS150VT-NC-PV7.375 "PVC140 Derece F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "€391.35
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV Çek Valf, Dişli Bağlantı, PVC, 3 İnç Boyut | AA2VQV 11D194 CKS300VT-NC-PV9.875 "PVC140 Derece F9 29 / 32 "3"5.5 "€1,107.59
PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP Çek Valf, Dişli PVC Bağlantılı, Polipropilen, 1-1/2 İnç Boyut | AA2VQW 11D195 CKS150VT-NC-PP7.375 "Polipropilen180 Derece F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "€433.02
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PP Çek Valf, Dişli PVC Bağlantı, Polipropilen, 2 İnç Boyut | AA2VQX 11D196 CKS200VT-NC-PP8.375 "Polipropilen180 Derece F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "€531.39
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PP Çek Valf, Dişli PVC Bağlantılı, Polipropilen, 3 İnç Boyut | AA2VQY 11D197 CKS300VT-NC-PP9.875 "Polipropilen180 Derece F9 29 / 32 "3"5.5 "€1,010.14
PLAST-O-MATIC CKS150EPT-NC-PV Çek Valf, Dişli EPDM Bağlantılı, PVC, 1-1/2 İnç Boyut | CD4HBA CKS150EPT-NC-PV------€390.22
TEKLİF TALEBİ
PLAST-O-MATIC CKS200EPT-NC-PV Çek Valf, Dişli EPDM Bağlantılı, PVC, 2 İnç Boyut | CD4HBB CKS200EPT-NC-PV------€522.52
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV Check Valve, Threaded Connection, PVC, 2 Inch Size
€516.97 / Adet