Plast-o-matic East4v8w11-pv | Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/2 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | 11k458 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/2 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFE 11K458

PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/2 İnç Boy, Normalde Kapalı, PVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GFE Modeli: EAST4V8W11-PVÇapraz Referans: 11K458
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
€491.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPVC
Hacim Katsayısı0.80
Bobin MuhafazasıSu ve Toz Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantılarıDIN
Hz60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi4X
ÇalışmaDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.1 / 4 "
Toplam yükseklik4 9 / 16 "
Uzunluk2.187 "
toplam Genişlik2.187 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı70 psi
Conta MalzemesiViton
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHacim KatsayısıMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıOrifis Dia.Boru BoyutuÜcret
PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/4 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFB 11K455 DOĞU2V6W11-PVPVC0.50140 Derece F3 / 16 "1 / 4 "€479.77
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/4 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFC 11K456 DOĞU2V8W11-PVPVC0.80140 Derece F1 / 4 "1 / 4 "€499.66
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/2 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFD 11K457 DOĞU4V6W11-PVPVC0.50140 Derece F3 / 16 "1 / 2 "€485.82
PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/4 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, Polipropilen | AA3GFF 11K459 DOĞU2V6W11-PPPolipropilen0.50180 Derece F3 / 16 "1 / 4 "€576.88
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/4 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, Polipropilen | AA3GFG 11K460 DOĞU2V8W11-PPPolipropilen0.80180 Derece F1 / 4 "1 / 4 "€557.87
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/2 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, Polipropilen | AA3GFH 11K461 DOĞU4V6W11-PPPolipropilen0.50180 Derece F3 / 16 "1 / 2 "€537.82
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/2 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, Polipropilen | AA3GFJ 11K462 DOĞU4V8W11-PPPolipropilen0.80180 Derece F1 / 4 "1 / 2 "€556.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/2 İnç Boy, Normalde Kapalı, PVC
€491.91 / Adet