Plast-o-matic Gx050v-pv | 11k396 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC GX050V-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvarlı, Viton Conta, PVC, 1/2 İnç Boyut | AA3GDH 11K396

PLAST-O-MATIC GX050V-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvar, Viton Conta, PVC, 1/2 İnç Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GDH Modeli: GX050V-PVÇapraz Referans: 11K396
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
€336.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Duvar Sight Akış Göstergesi
Cıvata MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı MalzemesiPVC
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç140 psi
Uzunluk4.75 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Conta MalzemesiViton
Görüş Uzunluğu2-1 / 4 "
Görme MalzemesiAkrilik
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Malzemesi+Maks. BasınçUzunlukBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PLAST-O-MATIC GX075V-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvarlı, Viton Conta, PVC, 3/4 İnç Boyut | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCTek Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi4.75 "3 / 4 "32 Derece ila 140 Derece F€358.35
PLAST-O-MATIC GX100V-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvarlı, Viton Conta, PVC, 1 İnç Boyut | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCTek Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi5.25 "1"32 Derece ila 140 Derece F€377.24
PLAST-O-MATIC GX125V-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvarlı, Viton Conta, PVC, 1-1/4 İnç Boyut | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCTek Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi5.875 "1.25 "32 Derece ila 140 Derece F€468.97
PLAST-O-MATIC GX150V-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvarlı, Viton Conta, PVC, 1-1/2 İnç Boyut | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCTek Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi5.875 "1.5 "32 Derece ila 140 Derece F€497.86
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvarlı, Viton Conta, PVC, 2 İnç Boyut | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCTek Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi7.375 "2"32 Derece ila 140 Derece F€597.91
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvarlı, Viton Conta, PVC, 3 İnç Boyut | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCTek Duvar Sight Akış Göstergesi110 psi8.375 "3"32 Derece ila 140 Derece F€1,024.04
PLAST-O-MATIC GX050V-PP Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvarlı, Viton Conta, Polipropilen, 1/2 İnç Boyut | AA3GDQ 11K404 GX050V-PPPolipropilenTek Duvar Sight Akış Göstergesi50 psi4.75 "1 / 2 "32 Derece ila 180 Derece F€413.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC GX050V-PV Gözetleme Camı, Tek Silindir Duvar, Viton Conta, PVC, 1/2 İnç Ebat
€336.24 / Adet