PLAST-O-MATIC GY150EP-PV Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, PVC, 1-1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gözetleme Camı, Nem Göstergesi |
Model | Bağlantı Malzemesi | + | Maks. Basınç | Uzunluk | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY050V-PV | PVC | Tek Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.875 " | 1 / 2 " | 32 Derece ila 180 Derece F | €640.22 | |
GY075V-PV | PVC | Çift Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.875 " | 3 / 4 " | 32 Derece ila 180 Derece F | €646.92 | |
GY100V-PV | PVC | Çift Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 7.375 " | 1" | 32 Derece ila 180 Derece F | €714.00 | |
GY125V-PV | PVC | Çift Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.875 " | 1.25 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €628.07 | |
GY150V-PV | PVC | Çift Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 5.875 " | 1.5 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €703.17 | |
GY200V-PV | PVC | Çift Duvar Sight Akış Göstergesi | 140 psi | 7.375 " | 2" | 32 Derece ila 140 Derece F | €791.41 | |
GY300V-PV | PVC | Çift Duvar Sight Akış Göstergesi | 110 psi | 8.375 " | 3" | 32 Derece ila 140 Derece F | €1,550.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00