Plast-o-matic Gy150v-pp | 11k422 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC GY150V-PP Sight Glass, Double Cylinder Wall, Viton Seal, 1-1/2 Inch Size | AA3GEK 11K422

PLAST-O-MATIC GY150V-PP Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, Viton Contalı, 1-1/2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GEK Modeli: GY150V-PPÇapraz Referans: 11K422
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
€891.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Duvar Sight Akış Göstergesi
Cıvata MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı MalzemesiPolipropilen
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç50 psi
Uzunluk5.875 "
Boru Boyutu1.5 "
Conta MalzemesiViton
Görüş Uzunluğu2-1 / 2 "
Görme MalzemesiAkrilik / Pyrex
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Malzemesi+Maks. BasınçUzunlukBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PLAST-O-MATIC GY050V-PV Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, Viton Conta, 1/2 İnç Boyut | AA3GDY 11K411 GY050V-PVPVCTek Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi5.875 "1 / 2 "32 Derece ila 180 Derece F€640.22
PLAST-O-MATIC GY075V-PV Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, Viton Conta, 3/4 İnç Boyut | AA3GDZ 11K412 GY075V-PVPVCÇift Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi5.875 "3 / 4 "32 Derece ila 180 Derece F€646.92
PLAST-O-MATIC GY100V-PV Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, Viton Conta, 1 İnç Boyut | AA3GEA 11K413 GY100V-PVPVCÇift Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi7.375 "1"32 Derece ila 180 Derece F€714.00
PLAST-O-MATIC GY125V-PV Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, Viton Conta, 1-1/4 İnç Boyut | AA3GEB 11K414 GY125V-PVPVCÇift Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi5.875 "1.25 "32 Derece ila 140 Derece F€628.07
PLAST-O-MATIC GY150V-PV Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, Viton Conta, 1-1/2 İnç Boyut | AA3GEC 11K415 GY150V-PVPVCÇift Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi5.875 "1.5 "32 Derece ila 140 Derece F€703.17
PLAST-O-MATIC GY200V-PV Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, Viton Conta, 2 İnç Boyut | AA3GED 11K416 GY200V-PVPVCÇift Duvar Sight Akış Göstergesi140 psi7.375 "2"32 Derece ila 140 Derece F€791.41
PLAST-O-MATIC GY300V-PV Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, Viton Conta, 3 İnç Boyut | AA3GEE 11K417 GY300V-PVPVCÇift Duvar Sight Akış Göstergesi110 psi8.375 "3"32 Derece ila 140 Derece F€1,550.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC GY150V-PP Gözetleme Camı, Çift Silindir Duvarlı, Viton Contalı, 1-1/2 İnç Boyut
€891.73 / Adet