PLAST-O-MATIC GYW150V-TF Sight Glasses, Wafer Style, PTFE, 1-1/2 Inch Size
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gözetleme Camı, Nem Göstergesi |
Model | Bağlantı Malzemesi | Maks. Basınç | Uzunluk | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYW150V-PV | PVC | 140 psi | 4.5 " | 1.5 " | 32 Derece ila 140 Derece F | €830.21 | |
GYW200V-PV | PVC | 140 psi | 5" | 2" | 32 Derece ila 140 Derece F | €959.65 | |
GYW300V-PV | PVC | 110 psi | 5.25 " | 3" | 32 Derece ila 140 Derece F | €1,383.83 | |
GYW150V-PP | Polipropilen | 150 psi | 4.5 " | 1.5 " | 32 Derece ila 180 Derece F | €925.82 | |
GYW200V-PP | Polipropilen | 150 psi | 5" | 2" | 32 Derece ila 180 Derece F | €1,244.95 | |
GYW300V-PP | Polipropilen | 110 psi | 5.25 " | 3" | 32 Derece ila 180 Derece F | €1,498.17 | |
GYW150V-CP | - | - | - | - | - | €962.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00