PLAST-O-MATIC GYWX800V-CP Gözetleme Camları, Gofret Stili, CPVC, 8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gözetleme Camı, Nem Göstergesi |
Model | Bağlantı Malzemesi | Maks. Basınç | Uzunluk | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYWX400V-PV | PVC | 110 psi | 5.625 " | 4" | 32 Derece ila 140 Derece F | €1,799.29 | |
GYWX600V-PV | PVC | 70 psi | 6.125 " | 6" | 32 Derece ila 140 Derece F | €2,183.46 | |
GYWX800V-PV | PVC | 50 psi | 6.25 " | 8" | 32 Derece ila 140 Derece F | €2,172.38 | |
GYWX400V-PP | Polipropilen | 110 psi | 5.625 " | 4" | 32 Derece ila 180 Derece F | €1,985.12 | |
GYWX600V-PP | Polipropilen | 70 psi | 6.125 " | 6" | 32 Derece ila 180 Derece F | €2,254.11 | |
GYWX800V-PP | Polipropilen | 50 psi | 6.25 " | 8" | 32 Derece ila 180 Derece F | €2,554.69 | |
GYWX400V-CP | - | - | - | - | - | €1,921.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00