Plast-o-matic Prhm100v-pv | 11g074 Basınç Regülatörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 1 İnç Boyut | AA3AXL 11G074

PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 1 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA3AXL Modeli: PRHM100V-PVÇapraz Referans: 11G074
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
€1,032.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiKalıplı PVC
Bağlantı TürüFNPT
Gösterge Limanı1 / 2 "
Yükseklik10.125 "
Giriş Boyutu1"
uzunluk5.5 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu1"
Basınç Ayar Aralığı5 - 125 psi
Conta MalzemesiViton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.44
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYükseklikGiriş BoyutuuzunlukMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 1/2 İnç Boyut | AA3AXJ 11G072 PRHM050V-PVKalıplı PVC8.75 "1 / 2 "3 13 / 16 "140 Derece F1 / 2 "5 - 125 psi€641.92
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 3/4 İnç Boyut | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVKalıplı PVC10.125 "3 / 4 "5.5 "140 Derece F3 / 4 "5 - 125 psi€872.54
PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 1-1/2 İnç Boyut | AA3AXM 11G075 PRHM150V-PVKalıplı PVC11 15 / 16 "1.5 "5"140 Derece F1.5 "5 - 125 psi€1,193.88
PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 2 İnç Boyut | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVİşlenmiş PVC11 15 / 16 "2"7"140 Derece F2"5 - 125 psi€1,520.93
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC Conta, Polipropilen, 1/2 İnç Boyut | AA3AXR 11G079 PRHM050V-PPPolipropilen8.625 "1 / 2 "3 13 / 16 "180 Derece F1 / 2 "5 - 125 psi€806.28
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC Conta, Polipropilen, 3/4 İnç Boyut | AA3AXT 11G080 PRHM075V-PPPolipropilen13 13 / 16 "3 / 4 "5.5 "180 Derece F3 / 4 "5 - 125 psi€1,085.03
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PP Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC Conta, Polipropilen, 1 İnç Boyut | AA3AXU 11G081 PRHM100V-PPPolipropilen13 13 / 16 "1"5.5 "180 Derece F1"5 - 125 psi€1,266.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV Basınç Regülatörü, Yaylı, PVC, 1 İnç Boyut
€1,032.83 / Adet