Plast-o-matic Ps075vw11-pp | Solenoid Valf, 2 Yollu, 3/4 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, Polipropilen | 11k477 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC PS075VW11-PP Solenoid Valve, 2-Way, 3/4 Inch Size, Normally Closed, Polypropylene | AA3GGA 11K477

PLAST-O-MATIC PS075VW11-PP Solenoid Valf, 2 Yollu, 3/4 İnç Boy, Normalde Kapalı, Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GGA Modeli: PS075VW11-PPÇapraz Referans: 11K477
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
€939.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPolipropilen
Hacim Katsayısı7.60
Bobin MuhafazasıSu ve Toz Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1 / 2 "Conduit
Hz60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi4X
ÇalışmaPilot Kumandalı
Orifis Dia.63 / 64 "
Toplam yükseklik7 5 / 16 "
Uzunluk4"
toplam Genişlik4"
Boru Boyutu3 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı140 psi
Conta MalzemesiViton
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı3 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.11
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam Genişlikgövde MalzemesiHacim KatsayısıBoru BoyutuConta Malzemesi+Maks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıOrifis Dia.Ücret
PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/2 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "VitonSolenoid Vana140 Derece F63 / 64 "€870.65
PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1/2 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMSolenoid Vana140 Derece F63 / 64 "€841.96
PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 3/4 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitonSolenoid Vana140 Derece F63 / 64 "€918.88
PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 3/4 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"PVC7.603 / 4 "EPDMSolenoid Vana140 Derece F63 / 64 "€891.42
PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitonSolenoid Vana140 Derece F63 / 64 "€943.75
PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMSolenoid Vana140 Derece F63 / 64 "€1,022.46
PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV Solenoid Valf, 2 Yollu, 1-1/2 İnç Boyutlu, Normalde Kapalı, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitonSolenoid Vana140 Derece F1-15 / 16 "€1,329.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC PS075VW11-PP Solenoid Valf, 2 Yollu, 3/4 İnç Boy, Normalde Kapalı, Polipropilen
€939.63 / Adet