Plast-o-matic Vbm075v-pv | 11d204 Vakum Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLAST-O-MATIC VBM075V-PV Vakum Kesici, PVC, 3/4 İnç Boyut | AA2VRE 11D204

PLAST-O-MATIC VBM075V-PV Vakum Kesici, PVC, 3/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2VRE Modeli: VBM075V-PVÇapraz Referans: 11D204
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
€294.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Bağlantı TürüFNPT
Yükseklik4.593
MalzemePVC
Maks. Basınç100 psi
Fok balığıViton
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil140 Derece F
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMalzemebedenSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
PLAST-O-MATIC VBM050V-PV Vakum Kesici, PVC, 1/2 İnç Boyut | AA2VRD 11D203 VBM050V-PV4 5 / 16 "PVC1 / 2 "140 Derece F2 13 / 32 "€225.96
PLAST-O-MATIC VBM100V-PV Vakum Kesici, PVC, 1 İnç Boyut | AA2VRF 11D205 VBM100V-PV5 7 / 64 "PVC1"140 Derece F2 13 / 16 "€345.82
PLAST-O-MATIC VBM050V-PP Vakum Kesici, PVC Conta, Polipropilen, 1/2 İnç Boyut | AA2VRG 11D206 VBM050V-PP4 5 / 16 "Polipropilen1 / 2 "180 Derece F2 13 / 32 "€316.85
PLAST-O-MATIC VBM075V-PP Vakum Kesici, PVC Conta, Polipropilen, 3/4 İnç Boyut | AA2VRH 11D207 VBM075V-PP4.593Polipropilen3 / 4 "180 Derece F2 13 / 16 "€378.96
PLAST-O-MATIC VBM100V-PP Vakum Kesici, PVC Conta, Polipropilen, 1 İnç Boyut | AA2VRJ 11D208 VBM100V-PP5 7 / 64 "Polipropilen1"180 Derece F2 13 / 16 "€526.75
PLAST-O-MATIC VBM050EP-PV Vakum Kesici, EPDM Conta, PVC, 1/2 İnç Boyut | CD4HCR VBM050EP-PV-----€175.06
TEKLİF TALEBİ
PLAST-O-MATIC VBM075EP-PV Vakum Kesici, EPDM Conta, PVC, 3/4 İnç Boyut | CD4HCT VBM075EP-PV-----€209.81
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLAST-O-MATIC VBM075V-PV Vakum Kesici, PVC, 3/4 İnç Boyut
€294.32 / Adet