PLASTEC P25ST6P025 Plastec Üfleyici, Doğrudan Tahrikli İleri Eğri, 10 İnç Tekerlek Çapı, 1/4 hp, 3 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Üfleyici RPM | 1140 RPM |
CFM @ 0.200-In. SP | 900 |
CFM @ 0.250-In. SP | 900 |
CFM @ 0.500-In. SP | 900 |
CFM @ 0.750-In. SP | 800 |
dBA @ 5 Ayak | 48 dBA |
derinlik | 18.76 " |
Tam Yük Amperi | 1.33 / 0.62A |
Yükseklik | 30.12 " |
Konut Finish | Polipropilen |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
Hz | 50 / 60 Hz |
Giriş Çapı | 7.87 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | -13 Derece. F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 140 Derece F |
Motor Çerçevesi | 71 |
Motor gücü | 1/4 beygir |
Motor Devri | 1140 RPM |
Çıkış Dia. | 7.67 " |
Faz | 3 |
rotasyon | CCW |
Mil Dia. | 14mm |
Gerilim | 230 / 460V |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek tipi | İleri Eğri |
Tekerlek Genişliği | 5.5 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | CFM @ 1.250-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 17.04 " | €2,689.39 | TEKLİF TALEBİ
|
P15SS4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | €2,690.61 | TEKLİF TALEBİ
|
P15SS6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | €3,009.75 | TEKLİF TALEBİ
|
P15ST2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 15.77 " | €2,628.96 | TEKLİF TALEBİ
|
P15ST4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | €2,636.97 | TEKLİF TALEBİ
|
P15ST6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | €2,940.54 | TEKLİF TALEBİ
|
P20SS4P033 | 500 | 1725 RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22 " | €3,054.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00