PLASTEC PLA20SS6P Üfleyici D/d 115/230 V Bg 1/4
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1150 |
CFM @ 0.250-In. SP | 500 |
CFM @ 0.500-In. SP | 300 |
dBA @ 5 Ayak | 43 |
derinlik | 18.22 " |
Tam Yük Amperi | 5.6/2.8 |
Yükseklik | 20.1 " |
Gövde Malzemesi | Gri ve Sarı Polipropilen |
Hz | 50/60 |
Giriş Çapı | 6.29 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 102 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 140 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor Çerçevesi | 71 |
Motor gücü | 1/4 |
Motor Devri | 1150 |
Motor Tipi | Kapasitör Çalıştırma |
Çıkış Dia. | 6.29 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CCW |
Mil Dia. | 14mm |
Tip | Doğrudan Tahrik İleri Eğrisi |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 7.87 " |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Tekerlek tipi | İleri Eğri |
Tekerlek Genişliği | 7.87 " |
genişlik | 18.3 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8414596095 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Giriş Çapı | Rulman Tipi | Üfleyici RPM | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Çıkış Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRTINA14ST4P | 4.53 " | Bilye | 1725 | 56YZ | 1/2 | 1725 | Genel Amaçlı | 4.53 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00