Plastic Supply Pvcr14x12 | Redüktör Pvc 14 X 12 In | 6uxx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLASTİK BESLEME PVCR14X12 Redüktör Pvc 14 x 12 In | AF2LFR 6UXX7

PLASTIC SUPPLY PVCR14X12 Redüktör Pvc 14 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2LFR Modeli: PVCR14X12Çapraz Referans: 6UXX7
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
€399.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
Kanal Boyutu14 "12 x"
uzunluk8.5 "
MalzemeTip I Sınıf I PVC
Tipredüktör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)36.83
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)36.83
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal BoyutuuzunlukÜcret
PLASTİK BESLEME PVCR06X04 Redüktör Pvc 6 x 4 In | AF2LFM 6UXX3 PVCR06X046 "4 x"8.75 "€156.44
PLASTİK BESLEME PVCR08X06 Redüktör Pvc 8 x 6 In | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "6 x"10 "€189.74
PLASTİK BESLEME PVCR10X08 Redüktör Pvc 10 x 8 In | AF2LFP 6UXX5 PVCR10X0810 "8 x"8.625 "€237.84
PLASTİK BESLEME PVCR12X10 Redüktör Pvc 12 x 10 In | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "10 x"9.75 "€278.92
PLASTİK BESLEME PVCR16X14 Redüktör Pvc 16 x 14 In | AF2LFT 6UXX8 PVCR16X1416 "14 x"8.5 "€472.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLASTIC SUPPLY PVCR14X12 Redüktör Pvc 14 x 12 İnç
€399.68 / Adet