Plews-lubrimatic Cp21-44l | Tapa Dikeni 1/4 Çelik | 5mdc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Tapa Tırnaklı 1/4 Çelik | AE4PWB 5MDC1

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Fiş Dikeni 1/4 Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4PWB Modeli: CP21-44LÇapraz Referans: 5MDC1
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
€2.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Barb Boyutu3 / 8 "
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Hortum bağlantısıHortum Diken
Kavşak TipiSanayi
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: AMFLO

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuVücut ölçüsüHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 Tapa (m) npt 1/2 Çelik | AE4PVY 5MDA8 CP17-03-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "€3.81
PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Tapa (f) npt 1/4 Çelik | AE4PVZ 5MDA9 CP20-23-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€1.61
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L Tapa Tırnaklı 1/4 Çelik | AE4PWA 5MDC0 CP21-42L1 / 4 "1 / 4 "Hortum Diken1 / 4 "€2.19
PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L Geçme Uç 3/8 Çelik | AE4PWC 5MDC2 CP25-44L3 / 8 "3 / 8 "Hortum Diken3 / 8 "€2.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Fiş Dikeni 1/4 Çelik
€2.00 / Adet