Pnömadin A11-30-66 | Kontrol Vanası 3 Yollu Nc 1/4 İnç İtmeli | 14f270 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC A11-30-66 Kontrol Vanası 3-yollu Nc 1/4 İnç İtmeli | AA6LGP 14F270

PNEUMADYNE INC A11-30-66 Kontrol Vanası 3 yollu Nc 1/4 İnç Basmalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LGP Modeli: A11-30-66Çapraz Referans: 14F270
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
€75.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşDüğme / Yay
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum
Merkez PozisyonKapalı
CFM22.1
Hacim Katsayısı0.3
Bağlantısıİtin
Maks. Basınç125 psi
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik1.25 "
Uzunluk2.25 "
toplam Genişlik1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F
UPC994141822754

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8481200070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiCFMHacim KatsayısıBağlantısıToplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuÜcret
PNEUMADYNE INC A0-30-1 Kontrol Vanası 3-yollu Nc 1/8 İnç Fnpt | AA6LGK 14F266 A0-30 1-160 Derece FAlüminyum17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "1/8 "x # 10-32€30.08
PNEUMADYNE INC A0-30-3 Kontrol Vanası 3-yollu Nc 10-32in F-tee | AA6LGL 14F267 A0-30 3-160 Derece FAlüminyum17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "# 10-32€31.50
PNEUMADYNE INC A11-30-14 Kontrol Vanası 3-yollu 1/8 İnç Npt x 1 / 8in Fnpt | AA6LGM 14F268 A11-30 14--20 Derece ila 160 Derece FAlüminyum22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€67.16
PNEUMADYNE INC A11-30-44 Kontrol Vanası 3-yollu Nc 1/8 İnç Fnpt | AA6LGN 14F269 A11-30 44--20 Derece ila 160 Derece FAlüminyum22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€65.19
PNEUMADYNE INC C030105 Kontrol Vanası 3-yollu Nc 10-32in Pirinç | AA6LGT 14F273 C030105160 Derece FPirinç15.50.2NPT9/16 "Hex1.25 "# 10-32€30.71
PNEUMADYNE INC C032025 Kontrol Vanası 3-yollu Nc 10-32in 303 Paslanmaz Çelik | AA6LGU 14F274 C032025160 Derece F303 Paslanmaz Çelik20.00.2NPT5 / 8 "1.75 "# 10-32€110.64
PNEUMADYNE INC C040105 Kontrol Vanası 3 yollu Nc 1/8 İnç Fnpt Alum. | AA6LGV 14F275 C040105160 Derece FAlüminyum330.4NPT1"1.75 "1 / 8 "€51.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC A11-30-66 Kontrol Vanası 3 yollu Nc 1/4 İnç Basmalı
€75.90 / Adet