Pnömadyne C040103 | Geçiş Vanası Nc 1/8 İnç Npt 2.1 İnç Uzunluk | 14f284 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC C040103 Geçiş Valfi Nc 1/8 İnç Npt 2.1 İnç Uzunluk | AA6LHE 14F284

PNEUMADYNE INC C040103 Geçiş Valfı Nc 1/8 İnç Npt 2.1 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LHE Modeli: C040103Çapraz Referans: 14F284
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
€56.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vana Değiştir
gövde MalzemesiAlüminyum / Pirinç
Hacim Katsayısı.42
Bağlantı TürüNPT
Kolu tipiYay Dönüşlü Plastik Geçiş
Maks. Basınç125 psi
Uzunluk2.1 "
Boru Boyutu1/8
Conta MalzemesiBuna-N
Koltuk malzemesiBuna-N
Kök MalzemePirinç
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı3 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481200070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • CFM @ 75 PSI (33.0)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHacim KatsayısıBağlantı TürüKolu tipiUzunlukBoru BoyutuKök MalzemeÜcret
PNEUMADYNE INC F0-30-1 Geçiş Valfi Nc 1/8 İnç Npt 2.16 İnç Uzunluk | AA6LGX 14F277 F0-30-1Alüminyum / Pirinç.24NPTToggle2.16 "1/8x10-32Pirinç€36.23
PNEUMADYNE INC F11-30-44 Geçiş Vana Nc 1/8 İnç Fnpt Pirinç 3 Yollu | AA6LGZ 14F279 F11-30-44Alüminyum / Pirinç.29FNPTToggle2.43 "1/8Pirinç€78.54
PNEUMADYNE INC F11-30-66 Geçiş Valfi Nc 1/4 İnç İtmeli | AA6LHA 14F280 F11-30-66Alüminyum / Pirinç.29İtinToggle2.54 "1 / 4 "Pirinç€79.59
PNEUMADYNE INC C030103 Geçiş Vana Nc Pirinç 3 Yollu | AA6LHD 14F283 C030103Pirinç.2UNFYay Dönüşlü Plastik Geçiş1.71 "10-32Pirinç€37.10
PNEUMADYNE INC C040403 Geçiş Valf Nc 1/8 İnç Npt Alüminyum / pirinç | AA6LHF 14F285 C040403Alüminyum / Pirinç.42NPTYay Dönüşlü Plastik Geçiş2.1 "1/8Pirinç€69.55
PNEUMADYNE INC H0-30-1 Geçiş Valf Nc 1/8 İnç Npt 125 Psi | AA6LHG 14F286 H0-30-1Alüminyum / Pirinç.24NPT x StandardıToggle2.16 "1/8x10-32Pirinç€34.95
PNEUMADYNE INC H11-30-44 Geçiş Valf Nc 1/8 İnç Fnpt Plastik | AA6LHK 14F289 H11-30-44Alüminyum / Pirinç.29FNPTToggle2.43 "1/8Pirinç€76.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC C040103 Geçiş Valfı Nc 1/8 İnç Npt 2.1 İnç Uzunluk
€56.73 / Adet