Pnömadyne Eb60 | Erkek Konnektör 10-32 X 1/4 İnç Diken Pirinç | 5nje1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC EB60 Erkek Konnektör 10-32 x 1/4 İnç Kurtağzı Pirinç | AE4WHZ 5NJE1

PNEUMADYNE INC EB60 Erkek Konnektör 10-32 x 1/4 İnç Barb Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WHZ Modeli: EB60Çapraz Referans: 5NJE1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€3.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Erkek Konnektör
Barb Boyutu1 / 4 "
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüDikenli
Hex Boyutu5 / 16 "
Maks. Basınç-28 "Hg Vac ila 125 psi
Boru Boyutu10-32
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F
Dia İçinde Tüp.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuDia İçinde Tüp.Ücret
PNEUMADYNE INC EB25 Erkek Konnektör 10-32 x 3/32 İnç Kurtağzı Pirinç | AE4WHU 5NJD6 EB253 / 32 "3 / 32 "€2.52
PNEUMADYNE INC EB30 Erkek Konnektör 10-32 x 1/8 İnç Kurtağzı Pirinç | AE4WHV 5NJD7 EB301 / 8 "1 / 8 "€2.48
PNEUMADYNE INC EB35 Erkek Konnektör 10-32 x 5/32 İnç Barb Pirinç | AE4WHW 5NJD8 EB355 / 32 "5 / 32 "€3.89
PNEUMADYNE INC EB40 Erkek Konnektör 10-32 x 0.17 İnç Barb Pirinç | AE4WHX 5NJD9 EB400.17 "0.17 "€3.98
PNEUMADYNE INC EB50 Erkek Konnektör 10-32 x 3/16 İnç Kurtağzı Pirinç | AE4WHY 5NJE0 EB503 / 16 "3 / 16 "€3.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC EB60 Erkek Konnektör 10-32 x 1/4 İnç Barb Pirinç
€3.89 / Adet