Pneumadyne M10-125-10-ss | Manifold Paslanmaz Çelik Npt 7-3/4 İnç Uzunluk | 2khl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 7-3 / 4 İnç Uzunluk | AC2HTC 2KHL6

PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 7-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HTC Modeli: M10-125-10-SSÇapraz Referans: 2KHL6
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
€191.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşitli
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı TürüNPT
Giriş Boyutu1 / 4 "
Maks. Basınç3500 psi
Montaj Deliği Boyutu0.17 "
Giriş Sayısı2
Çıkış Sayısı10
Çıkış Boyutu1 / 8 "
Toplam yükseklik1"
Uzunluk7.75 "
toplam Genişlik1"
Sıcaklık. menzil-100 Derece ila 500 Derece F
UPC461535975292

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7616995060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMontaj Deliği BoyutuÇıkış SayısıÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 1-3 / 4 İnç Uzunluk | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"€122.82
PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 3-1 / 4 İnç Uzunluk | AC2HRZ 2KHL3 M10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€137.21
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 4-3 / 4 İnç Uzunluk | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"€153.85
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 6-1 / 4 İnç Uzunluk | AC2HTB 2KHL5 M10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"€165.55
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 2-1 / 8 İnç Uzunluk | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "€142.76
PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 3-7 / 8 İnç Uzunluk | AC2HTE 2KHL8 M20-250-4-SS3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "€161.39
PNEUMADYNE INC M20-250-6-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 5-5 / 8 İnç Uzunluk | AC2HTF 2KHL9 M20-250-6-SS3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "€206.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Manifold Paslanmaz Çelik Npt 7-3/4 İnç Uzunluk
€191.13 / Adet