Pneumadyne M10-125-6 | Manifold Metal Npt 4-3/4 İnç Uzunluk | 2kgz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold Metal Npt 4-3 / 4 İnç Uzunluk | AC2HNM 2KGZ6

PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold Metal Npt 4-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HNM Modeli: M10-125-6Çapraz Referans: 2KGZ6
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
€34.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşitli
gövde MalzemesiSiyah Eloksallı Alüminyum
Bağlantı TürüNPT
Giriş Boyutu1 / 4 "
Maks. Basınç1000 psi
Montaj Deliği Boyutu0.17 "
Giriş Sayısı2
Çıkış Sayısı6
Çıkış Boyutu1 / 8 "
Toplam yükseklik1"
Uzunluk4.75 "
toplam Genişlik1"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 200 Derece F
UPC696504919865

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7616995060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikGiriş BoyutuMontaj Deliği BoyutuGiriş SayısıÇıkış SayısıÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukÜcret
PNEUMADYNE INC M10-125-2 Manifold Metal Npt 1-3 / 4 İnç Uzunluk | AC2HNH 2KGZ2 M10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€25.06
PNEUMADYNE INC M10-125-3 Manifold Metal Npt 2-1 / 2 İnç Uzunluk | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€28.18
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Manifold Metal Npt 3-1 / 4 İnç Uzunluk | AC2HNK 2KGZ4 M10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€30.12
PNEUMADYNE INC M10-125-5 Manifold Metal Npt 4 İnç Uzunluk | AC2HNL 2KGZ5 M10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€32.25
PNEUMADYNE INC M10-125-7 Manifold Metal Npt 5-1 / 2 İnç Uzunluk | AC2HNN 2KGZ7 M10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "€36.20
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Manifold Metal Npt 6-1 / 4 İnç Uzunluk | AC2HNP 2KGZ8 M10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€38.73
PNEUMADYNE INC M10-125-10 Manifold Metal Npt 7-3 / 4 İnç Uzunluk | AC2HNQ 2KGZ9 M10-125-101"1 / 4 "0.17 "2101 / 8 "1"7.75 "€41.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold Metal Npt 4-3/4 İnç Uzunluk
€34.02 / Adet