Pneumadyne M20-250-10-90 | Manifold 90 Metal Npt 3/8 İnç | 2khd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PNEUMADYNE INC M20-250-10-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 İnç | AC2HPN 2KHD3

PNEUMADYNE INC M20-250-10-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HPN Modeli: M20-250-10-90Çapraz Referans: 2KHD3
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
€55.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manifold, 90 Derece
gövde MalzemesiSiyah Eloksallı Alüminyum
Bağlantı TürüNPT
Giriş Boyutu3 / 8 "
Maks. Basınç1000 psi
Montaj Deliği Boyutu0.2 "
Giriş Sayısı2
Çıkış Sayısı10
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Toplam yükseklik1.25 "
Uzunluk9.125 "
toplam Genişlik1.25 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 200 Derece F
UPC461700460639

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikGiriş BoyutuMontaj Deliği BoyutuGiriş SayısıÇıkış SayısıÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukÜcret
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 İnç 1/8 İnç | AC2HNR 2KHA1 M10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€32.94
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 İnç 1/8 İnç | AC2HNT 2KHA2 M10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€36.89
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 İnç 1/8 İnç | AC2HNU 2KHA3 M10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€39.41
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 İnç 1/8 İnç | AC2HNV 2KHA4 M10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€42.28
PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 İnç 1/8 İnç | AC2HNW 2KHA5 M10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€44.78
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 İnç 1/8 İnç | AC2HNX 2KHA6 M10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€50.82
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 İnç | AC2HPG 2KHC6 M20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€34.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PNEUMADYNE INC M20-250-10-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 İnç
€55.18 / Adet