Çok düzlemli Ma8506-b | Dış Mekan Hoparlörleri Siyah 2-13/32 İnç Derinlik Pr | 39dn66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POLY-PLANAR MA8506-B Dış Mekan Hoparlörleri Siyah 2-13 / 32 İnç Derinlik PR | AH8ZLC 39DN66

POLY-PLANAR MA8506-B Dış Mekan Hoparlörleri Siyah 2-13/32 İnç Derinlik PR

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8ZLC Modeli: MA8506-BÇapraz Referans: 39DN66
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
€296.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açık Hoparlörler
RenkSiyah
Kesim Genişliği2-39 / 64 "
derinlik2-13 / 32 "
Çap7"
Empedans4 ohm
En Yüksek Çıkış Gücü100W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)10.21
Gemi uzunluğu (cm)36.8
Gemi genişliği (cm)17.91
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikÇapYükseklikgenişlikÜcret
POLY-PLANAR MA5500 Dış Mekan Hoparlörleri Beyaz 1-33 / 64 İnç Derinlik PR | AH8ZKE 39DN45 MA5500Beyaz1-33 / 64 "-6 13 / 32 "10 3 / 64 "€535.22
POLY-PLANAR MA6800 Dış Mekan Hoparlörleri Beyaz 3-7 / 16 İnç Derinlik PR | AH8ZKF 39DN46 MA6800Beyaz3.437 "9"9 17 / 64 "9 17 / 64 "€518.75
POLY-PLANAR MA6600 Dış Mekan Hoparlörleri Beyaz 3 İnç Derinlik 200W PR | AH8ZKN 39DN53 MA6600Beyaz3"7 39 / 64 "7.625 "7.625 "€444.64
POLY-PLANAR MA5950 Dış Mekan Hoparlörleri Beyaz 3-7 / 16 İnç Derinlik 80W PR | AH8ZKQ 39DN55 MA5950Beyaz3.437 "-7 45 / 64 "10 "€381.52
POLY-PLANAR MA6500 Dış Mekan Hoparlörleri Beyaz 2-39 / 64 İnç Derinlik PR | AH8ZKU 39DN58 MA6500Beyaz2-9 / 16 "7"6 5 / 16 "6 5 / 16 "€362.30
POLY-PLANAR MA905-W Dış Mekan Hoparlörleri Beyaz 1 İnç Derinlik 200W PR | AH8ZKY 39DN62 MA905-WBeyaz1"-6"9"€398.86
POLY-PLANAR MA8506-W Dış Mekan Hoparlörleri Beyaz 2-13 / 32 İnç Derinlik PR | AH8ZLD 39DN67 MA8506-WBeyaz2-13 / 32 "7"--€368.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POLY-PLANAR MA8506-B Dış Mekan Hoparlörleri Siyah 2-13/32 İnç Derinlik PR
€296.43 / Adet