Polyken 827 | Film Bant Polietilen Beyaz 48mm X 33m | 15r502 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POLYKEN 827 Film Bant Polietilen Beyaz 48mm x 33m | AA7AHP 15R502

POLYKEN 827 Film Bant Polietilen Beyaz 48mm x 33m

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7AHP Model: 827Çapraz Referans: 15R502
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
€29.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Film Kaseti
Tutunma gücü60 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkBeyaz
uzunluk33m
Malzemepolietilen
Performans Sıcaklığı30 Derece ila 180 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci23 lb./in.
Kalınlık8milyon.
genişlik48mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)32.51
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
POLYKEN 827 Film Bant Polietilen Şeffaf 48mm x 33m | AA2AVQ 10C010 827Temizle33m€29.01
POLYKEN 827 Film Bant Polietilen Kırmızı 48mm x 55m | AA7AHL 15R498 827Kırmızı55m€35.06
POLYKEN 827 Film Bant Polietilen Beyaz 48mmx55m, Beyaz ve Pembe Kenarlı | AA7AHM 15R499 827Pembe Kenarlı Beyaz55m€30.24
POLYKEN 827 Film Bant Polietilen Siyah 48mm x 33m | AA7AHN 15R501 827Siyah33m€28.07
POLYKEN 827 Film Bant Polietilen Beyaz 48mm x 55m, Beyaz | AA7AHQ 15R503 827Beyaz55m€34.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POLYKEN 827 Film Bant Polietilen Beyaz 48mm x 33m
€29.01 / Adet