Pond Boss Pf420asl | Fıskiye Pompası Abs 3/64hp 4 Psi Led Işık | 38ef38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POND BOSS PF420ASL Fıskiye Pompası ABS 3/64HP 4 psi LED Işık | AH7XZW 38EF38

POND BOSS PF420ASL Fıskiye Pompası ABS 3/64HP 4 psi LED Işık

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XZW Modeli: PF420ASLÇapraz Referans: 38EF38
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
€140.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşme Pompası
Ajans UyumluluğuUL
Kordon uzunluğu16ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi0.6
GPH @ 1 Ft. Baş370
Yükseklik2.625 "
Gövde MalzemesiABS
HP3/64
Hz60
Pervane MalzemesiABS
uzunluk4.625 "
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 16 "
Maks. Alan sayısı Kafa9.4 ft.
Çıkış5 / 8 "
Aşırı yükleme korumasıEvet
Gerilim120 VAC
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)22
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)9.7
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük AmperiYükseklikHPuzunlukMaks. Alan sayısı KafagenişlikÜcret
POND BOSS PF185AS Fıskiye Pompası ABS 1/64 HP 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35 PF185AS0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€96.82
POND BOSS PF185ASL Fıskiye Pompası ABS 1/64HP 2 psi LED Işık | AH7XZU 38EF36 PF185ASL0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€91.77
POND BOSS PF420AS Fıskiye Pompası ABS 3/64 HP 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37 PF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€123.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POND BOSS PF420ASL Fıskiye Pompası ABS 3/64HP 4 psi LED Işık
€140.27 / Adet