Pond Boss Pw1250 | Şelale Pompası Abs 3/32 Hp 7 Psi 120v | 38ef30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POND BOSS PW1250 Şelale Pompası ABS 3/32 HP 7 psi 120V | AH7XZM 38EF30

POND BOSS PW1250 Şelale Pompası ABS 3/32 HP 7 psi 120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XZM Modeli: PW1250Çapraz Referans: 38EF30
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
€230.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şelale Pompası
Ajans UyumluluğuETL
Kordon uzunluğu16ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi1
GPH @ 1 Ft. Baş1380
GPH @ 10 Ft. Baş120
GPH @ 5 Ft. Baş600
Yükseklik6"
Gövde MalzemesiABS
HP3/32
Hz60
Pervane MalzemesiABS
uzunluk9.25 "
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar19 / 64 "
Maks. Alan sayısı Kafa14 ft.
Çıkış1.5 "
Aşırı yükleme korumasıEvet
Gerilim120 VAC
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.87
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)17.02
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POND BOSS PW1250 Şelale Pompası ABS 3/32 HP 7 psi 120V
€230.99 / Adet