Pond Boss Pw3750 | Şelale Pompası Abs 17/64 Hp 10 Psi 120v | 38ef33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POND BOSS PW3750 Şelale Pompası ABS 17/64 HP 10 psi 120V | AH7XZQ 38EF33

POND BOSS PW3750 Şelale Pompası ABS 17/64 HP 10 psi 120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XZQ Modeli: PW3750Çapraz Referans: 38EF33
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
€315.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şelale Pompası
Ajans UyumluluğuETL
Kordon uzunluğu16ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi1.8
GPH @ 1 Ft. Baş3720
GPH @ 10 Ft. Baş1560
GPH @ 20 Ft. Baş120
GPH @ 5 Ft. Baş2880
Yükseklik6"
Gövde MalzemesiABS
HP17/64
Hz60
Pervane MalzemesiABS
uzunluk10.5 "
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar19 / 64 "
Maks. Alan sayısı Kafa18 ft.
Çıkış2"
Aşırı yükleme korumasıEvet
Gerilim120 VAC
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)17.02
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POND BOSS PW3750 Şelale Pompası ABS 17/64 HP 10 psi 120V
€315.68 / Adet