Pond Boss Pw5000 | Şelale Pompası Abs 3/8 Hp 10 Psi 120v | 38ef34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POND BOSS PW5000 Şelale Pompası ABS 3/8 HP 10 psi 120V | AH7XZR 38EF34

POND BOSS PW5000 Şelale Pompası ABS 3/8 HP 10 psi 120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XZR Modeli: PW5000Çapraz Referans: 38EF34

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€353.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şelale Pompası
Ajans UyumluluğuETL
Kordon uzunluğu16ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi2.5
GPH @ 1 Ft. Baş5000
GPH @ 10 Ft. Baş1680
GPH @ 20 Ft. Baş320
GPH @ 5 Ft. Baş3540
Yükseklik6"
Gövde MalzemesiABS
HP3/8
Hz60
Pervane MalzemesiABS
uzunluk10.5 "
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar19 / 64 "
Maks. Alan sayısı Kafa22 ft.
Çıkış2"
Aşırı yükleme korumasıEvet
Gerilim120 VAC
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)16.76
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POND BOSS PW5000 Şelale Pompası ABS 3/8 HP 10 psi 120V
€353.67 / Adet