PORTER CABLE PC3030 Karbür Derz Sökme Bıçağı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salınımlı Alet İçin Karbür Harç Temizleme Bıçağı |
Malzeme | karbit |
Parça sayısı | 1 |
Uzunluk | 3.6 " |
beden | 3.6 x 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.68 |
Gemi genişliği (cm) | 2.01 |
HS kodu | 6805100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00