POST GUARD 122AM Esnek Baba Asfalt H 72 İnç Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mantar Bariyer |
Renk | Gümüş |
İnşaat | Galvanize çelik |
Kilit sistemi | Hayır |
Malzeme | Galvanize çelik |
Montaj Plakası Boyutları | 9 x 9 " |
Net ağırlık | 29 lb |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Dış Çap. | 7.437 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Tip | Asfalt Yüzey |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Net ağırlık | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
111AM | 21 lb | 7.437 " | 52 " | €844.00 | ||
133AM | 28 lb | 7.437 " | 52 " | €685.36 | ||
111AMB | 21 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €932.11 | ||
122AMB | 29 lb | 7-11 / 32 " | 72 " | €973.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
133AMB | 28 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €1,015.16 | ||
111:XNUMX | 21 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €855.13 | ||
122:XNUMX | 29 lb | 7-11 / 32 " | 72 " | €973.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00