POST GUARD 122CM Esnek Baba Betonu H 72 İnç Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mantar Bariyer |
Renk | Gümüş |
İnşaat | Galvanize çelik |
Kilit sistemi | Hayır |
Malzeme | Galvanize çelik |
Montaj Plakası Boyutları | 9 x 9 " |
Net ağırlık | 29 lb |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Dış Çap. | 7.437 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Tip | Beton yüzey |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Net ağırlık | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
111CM | 21 lb | 7.437 " | 52 " | €846.56 | ||
111 CMB | 21 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €798.50 | ||
122 CMB | 29 lb | 7-11 / 32 " | 72 " | €973.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
133 CMB | 28 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €839.66 | ||
111CMR | 21 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €798.50 | ||
122CMR | 29 lb | 7-11 / 32 " | 72 " | €867.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
133CMR | 28 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €1,015.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00