POST GUARD 122NGMB Esnek Mantar Zemin H 72 İnç Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mantar Bariyer |
Renk | Gümüş |
İnşaat | Galvanize çelik |
Kilit sistemi | Hayır |
Malzeme | Galvanize çelik |
Montaj Ölçüsü | 4 "4 x" |
Montaj Plakası Boyutları | 9 x 9 " |
Net ağırlık | 29 lb |
Dış Çap. | 7-11 / 32 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Tip | Doğal Zemin Yüzey |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Net ağırlık | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
111NGM | 21 lb | 7.437 " | 52 " | €932.11 | ||
122NGM | 29 lb | 7.437 " | 72 " | €973.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
133NGM | 28 lb | 7.437 " | 52 " | €839.66 | ||
111NGMB | 21 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €828.80 | ||
133NGMB | 28 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €1,015.16 | ||
111NGMR | 21 lb | 7-11 / 32 " | 52 " | €932.11 | ||
122NGMR | 29 lb | 7-11 / 32 " | 72 " | €973.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00