POST GUARD 3502R Direk Kolu 8-7/8 İnç Çap 72 İnç H Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Sonrası |
Renk | Kırmızı Bantlı Gri |
Gönderi Boyutu için | 8-7 / 8 "çap |
Dia İçinde. | 8.875 " |
Kurulum Yöntemi | Köpük Bant |
Malzeme | HDPE |
Net ağırlık | 10 lb |
Dış Çap. | 9-13 / 64 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
model | pürüzsüz |
Shape | yuvarlak |
Duvar Kalınlığı | 9 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Dia İçinde. | Net ağırlık | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Shape | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ655YW | Beyaz Bantlı Sarı | 7" | 10 lb | 7" | 55 " | Kare | 9 / 64 " | €168.01 | ||
SQ655YNT | Sarı | 7" | 10 lb | 7" | 55 " | Kare | 9 / 64 " | €168.01 | ||
CL1385V | Beyaz Bantlı Bej | 4.5 " | 5 lb | 5" | 52 " | yuvarlak | 9 / 64 " | €59.96 | ||
CL1385U | Beyaz Bantlı Kahverengi | 4.5 " | 5 lb | 5" | 52 " | yuvarlak | 9 / 64 " | €53.96 | ||
CL1385O | Beyaz Bantlı Beyaz | 4.5 " | 5 lb | 5" | 52 " | yuvarlak | 9 / 64 " | €53.96 | ||
CL1386H | Beyaz Bantlı Turuncu | 7" | 7 lb | 7-23 / 64 " | 60 " | yuvarlak | 9 / 64 " | €80.33 | ||
CL1386T | Beyaz Bantlı Bej | 7" | 7 lb | 7-23 / 64 " | 60 " | yuvarlak | 9 / 64 " | €80.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00