Post Guard Cl1385lgnt | Direk Kılıfı 4-1/2 İnç Çap 52 inç Limon Yeşili | 45k879 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SON KORUMA CL1385LGNT Direk Kolu 4-1/2 İnç Çap 52 inç Kireç Yeşili | AD6KRX 45K879

POST GUARD CL1385LGNT Direk Kolu 4-1/2 İnç Çap 52in Kireç Yeşili

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6KRX Modeli: CL1385LGNTÇapraz Referans: 45K879
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
€71.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Sonrası
RenkLimon yeşili
Gönderi Boyutu için4-1 / 2 "çap
Dia İçinde.4-11 / 16 "
Kurulum YöntemiKöpük Bant
MalzemeHDPE
Dış Çap.5"
Toplam yükseklik52 "
modelpürüzsüz
Shapeyuvarlak
Duvar Kalınlığı9 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)132.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.Net ağırlıkDış Çap.Toplam yükseklikShapeDuvar KalınlığıÜcret
POST GUARD SQ655YW Direk Kol 6-1 / 2 x 6-1 / 2 İnç 55in H Sarı | AA4EDU 12G950 SQ655YWBeyaz Bantlı Sarı7"10 lb7"55 "Kare9 / 64 "€175.72
POST GUARD SQ655YNT Direk Kol 6-1 / 2 x 6-1 / 2 İnç 55in H Sarı | AA4EDV 12G951 SQ655YNTSarı7"10 lb7"55 "Kare9 / 64 "€175.72
SON KORUMA CL1385V Direk Kolu 4-1/2 İnç Çap 52 İnç H Bej | AA4FUT 12L079 CL1385VBeyaz Bantlı Bej4.5 "5 lb5"52 "yuvarlak9 / 64 "€62.76
SON KORUMA CL1385U Direk Kovanı 4-1/2 İnç Çap 52 İnç H Kahverengi | AA4FUU 12L082 CL1385UBeyaz Bantlı Kahverengi4.5 "5 lb5"52 "yuvarlak9 / 64 "€62.76
SON KORUMA CL1385O Direk Kolu 4-1/2 İnç Çap 52 İnç H Beyaz | AA4FUV 12L083 CL1385OBeyaz Bantlı Beyaz4.5 "5 lb5"52 "yuvarlak9 / 64 "€62.76
SON KORUMA CL1386H Direk Kovanı 7 İnç Çap 60 İnç H Turuncu | AA4FUW 12L086 CL1386HBeyaz Bantlı Turuncu7"7 lb7-23 / 64 "60 "yuvarlak9 / 64 "€84.46
SON KORUMA CL1386T Direk Kolu 7 İnç Çap 60 İnç H Bej | AA4FUX 12L087 CL1386TBeyaz Bantlı Bej7"7 lb7-23 / 64 "60 "yuvarlak9 / 64 "€83.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POST GUARD CL1385LGNT Direk Kolu 4-1/2 İnç Çap 52in Kireç Yeşili
€71.30 / Adet