<span Class='notranslate'>Post Guard </span> Sq455ynt | Post Sleeve 4-1/2 X 4-1/2 Inch 55in H Yellow | 12l128 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POST GUARD SQ455YNT Post Sleeve 4-1/2 x 4-1/2 Inch 55in H Yellow | AA4FVR 12L128

POST GUARD SQ455YNT Direk Kılıfı 4-1/2 x 4-1/2 İnç 55 inç H Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4FVR Modeli: SQ455YNTÇapraz Referans: 12L128
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
€128.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Sonrası
RenkSarı
Gönderi Boyutu için4-1/2" x 4-1/2"
Dia İçinde.5"
Kurulum YöntemiKöpük Bant
MalzemeHDPE
Net ağırlık8 lb
Dış Çap.5"
Toplam yükseklik55 "
modelpürüzsüz
ShapeKare
Duvar Kalınlığı5 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)139.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.Net ağırlıkDış Çap.Toplam yükseklikShapeDuvar KalınlığıÜcret
POST GUARD SQ655YW Direk Kol 6-1 / 2 x 6-1 / 2 İnç 55in H Sarı | AA4EDU 12G950 SQ655YWBeyaz Bantlı Sarı7"10 lb7"55 "Kare9 / 64 "€168.01
POST GUARD SQ655YNT Direk Kol 6-1 / 2 x 6-1 / 2 İnç 55in H Sarı | AA4EDV 12G951 SQ655YNTSarı7"10 lb7"55 "Kare9 / 64 "€168.01
SON KORUMA CL1385V Direk Kolu 4-1/2 İnç Çap 52 İnç H Bej | AA4FUT 12L079 CL1385VBeyaz Bantlı Bej4.5 "5 lb5"52 "yuvarlak9 / 64 "€59.96
SON KORUMA CL1385U Direk Kovanı 4-1/2 İnç Çap 52 İnç H Kahverengi | AA4FUU 12L082 CL1385UBeyaz Bantlı Kahverengi4.5 "5 lb5"52 "yuvarlak9 / 64 "€53.96
SON KORUMA CL1385O Direk Kolu 4-1/2 İnç Çap 52 İnç H Beyaz | AA4FUV 12L083 CL1385OBeyaz Bantlı Beyaz4.5 "5 lb5"52 "yuvarlak9 / 64 "€53.96
SON KORUMA CL1386H Direk Kovanı 7 İnç Çap 60 İnç H Turuncu | AA4FUW 12L086 CL1386HBeyaz Bantlı Turuncu7"7 lb7-23 / 64 "60 "yuvarlak9 / 64 "€80.33
SON KORUMA CL1386T Direk Kolu 7 İnç Çap 60 İnç H Bej | AA4FUX 12L087 CL1386TBeyaz Bantlı Bej7"7 lb7-23 / 64 "60 "yuvarlak9 / 64 "€80.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POST GUARD SQ455YNT Direk Kılıfı 4-1/2 x 4-1/2 İnç 55 inç H Sarı
€128.93 / Adet