Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER DRIVE 21XLB037-6FA Dişli Kayış Kasnağı Xl 21 Yivler | AE8TLT 6FFT1

POWER DRIVE 21XLB037-6FA Dişli Kayışı Kasnağı Xl 21 Yivli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8TLT Modeli: 21XLB037-6FAÇapraz Referans: 6FFT1
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
€34.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gearbelt Kasnak
Delik Dia.6.35mm
Delik TipiDüz Delik
İnşaatİçi Dolu
Flanş Çapı39.6875mm
kama yatağıYok hayır
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik5/8
Maks. Alan sayısı Delik14.2875 mm
Oluk Sayısı21
Dış Çap.28.6004mm
Zift5.08 mm
Saha Çapı.33.9598mm
Ayar vidasıEvet
TipSenkron Sürücü XL
genişlik14.2875mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk SayısıDelik Dia.Delik TipiDış Çap.ZiftSaha Çapı.TipgenişlikÜcret
GÜÇ SÜRÜCÜ 10XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 10 Oluklar | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmDüz Delik97.0280mm5.08 mm16.1798mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€18.85
GÜÇ SÜRÜCÜ 11XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 11 Oluklar | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mmDüz Delik116.4336mm5.08 mm17.7800mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€19.64
GÜÇ SÜRÜCÜ 12XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 12 Yivler | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmDüz Delik15.6718mm5.08 mm19.4056mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€21.43
POWER DRIVE 14XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 14 Oluklar | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmDüz Delik17.2720mm5.08 mm22.6314mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€24.53
POWER DRIVE 15XLB037-6FA Dişli Kayış Kasnağı Xl 15 Yivler | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmDüz Delik18.8976mm5.08 mm24.2570mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€25.44
GÜÇ SÜRÜCÜ 16XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 16 Yivler | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmDüz Delik22.1234mm5.08 mm25.8826mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€26.93
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ 18XLB037-6FA Gearbelt Kasnak Xl 18 Yivler | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmDüz Delik23.7490mm5.08 mm29.1084mmSenkron Sürücü XL14.2875mm€30.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE 21XLB037-6FA Dişli Kayışı Kasnağı Xl 21 Yivli
€34.11 / Adet