Power Drive B 2 3/8 | Ayrık Konik Burç B Serisi 2-3/8 In | 6ptu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER DRIVE B 2 3/8 Yarıklı Konik Burç Seri B 2-3 / 8 In | AF2BFB 6PTU1

POWER DRIVE B 2 3/8 Ayrık Konik Burç Serisi B 2-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2BFB Modeli: B 2 3/8Çapraz Referans: 6PTU1
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
€75.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölünmüş Konik Burç
Cıvata Çember Çapı3.125 "
Cıvata Ölçüsü5/16" x 1-1/4"
Delik Burç SerisiB
Delik Dia.2.375 "
Flanş Tipiİçi Dolu
uzunluk1 15 / 16 "
MalzemeEğilebilir Demir
SAE NotuG3000
KonikMil Sıkma için ft başına 3/4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Harici Anahtar (Burç Üzerinde Pozitif Sürüş Sağlar)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Çember ÇapıCıvata ÖlçüsüDelik Burç SerisiDelik Dia.uzunlukÜcret
POWER DRIVE B 1 Bölünmüş Konik Burç Serisi | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "€71.70
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ B 1 1/16 Ayrık Konik Burç Seri B 1-1 / 16 In | AF2BED 6PTR0 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ B 1 1/2 Yarıklı Konik Burç Seri B 1-1 / 2 In | AF2BEE 6PTR1 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "€71.70
POWER DRIVE B 1 1/4 Bölmeli Konik Burç Seri B 1-1 / 4 In | AF2BEF 6PTR2 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "€71.70
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ B 1 1/8 Ayrık Konik Burç Seri B 1-1 / 8 In | AF2BEG 6PTR3 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "€71.70
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ B 1 11/16 Ayrık Konik Burç Seri B 1-11 / 16 In | AF2BEH 6PTR4 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ B 1 15/16 Ayrık Konik Burç Seri B 1-15 / 16 In | AF2BEJ 6PTR5 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "€71.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE B 2 3/8 Ayrık Konik Burç Serisi B 2-3/8 In
€75.34 / Adet