Power Drive C4016x1 1/8 | Zincir Kaplin Dişlisi Deliği 1-1/8 In | 6agr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER DRIVE C4016X1 1/8 Zincir Kaplin Dişlisi 1-1 / 8 In | AE7THT 6AGR5

POWER DRIVE C4016X1 1/8 Zincir Kaplin Dişlisi Deliği 1-1/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7THT Modeli: C4016X1 1/8Çapraz Referans: 6AGR5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€48.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Kaplin Dişlisi
Delik Dia.1-1 / 8 "
Delik TipiSabit
100 RPM'de HP Puanı0.90
kama yatağıX 0.250 0.125
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.0050
Dış Çap.3"
Zift40
Ayar vidasıEvet
Sıcaklık. menzil-25 Derece - 150 Derece
genişlik0.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7315110045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Açısal Yanlış Hizalama Toleransı (4 Derece (10T-19T), 1/2 Derece (20T-24T))
  • Uç Kayma Toleransı (In.) (0.060)
  • Maks. Alan sayısı Diş Sayısı (16)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Delik TipiBurç Gereklikama yatağıDış Çap.ZiftgenişlikÜcret
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ C4016X 1 1/4 Zincir Kaplin Dişlisi Delik 1 1/4 In | AE7THQ 6AGR3 C4016X1 1/41-1 / 4 "Sabit-X 0.250 0.1253"400.88 "€48.42
POWER DRIVE C4016X1 Zincir Kaplin Dişlisi Delik 1 In | AE7THR 6AGR4 C4016X11"Sabit-X 0.250 0.1253"400.88 "€48.42
POWER DRIVE C4016X3 / 4 Zincir Kaplin Dişlisi 3/4 In | AE7THU 6AGR6 C4016X3 / 43 / 4 "Sabit-X 0.1875 0.093753"400.88 "€48.42
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ C4016X5 / 8 Zincir Kaplin Dişlisi 5/8 In | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "Sabit-X 0.1875 0.093753"400.88 "€48.42
POWER DRIVE C4016X7 / 8 Zincir Kaplin Dişlisi Delik 7/8 In | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "Sabit-X 0.1875 0.093753"400.88 "€48.42
GÜÇ SÜRÜCÜ C5016XH Zincir Kaplin Dişli Deliği 1/2 - 1-1/2 In | AE7THY 6AGT0 C5016XH1/2 - 1-1/2"BurçluQT veya H-4.125 "501.62 "€95.46
GÜÇ SÜRÜCÜSÜ C6020XB Zincir Kaplin Dişlisi Delik Maks. 2-7 / 16 In | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"BurçluB-5.5 "602.062 "€166.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE C4016X1 1/8 Zincir Kaplin Dişlisi Deliği 1-1/8 In
€48.42 / Adet