<span Class='notranslate'>Power Drive </span> N1 | Tightener Shaft 1-1/2 Inch Length Dia. 1/2 In | 6agl5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER DRIVE N1 Gergi Mili 1-1/2 İnç Uzunluk Çap 1/2 In | AE7TGL 6AGL5

POWER DRIVE N1 Tightener Shaft 1-1/2 Inch Length Diameter 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7TGL Model: N1Çapraz Referans: 6AGL5
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
€47.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkma mili
Uzunluk2 5 / 16 "
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.5 "
iplik uzunluğu7 / 16 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Use w/Drive Tighteners (6AGK9, 6AGL8)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukMil Dia.Mil Uzunluğuiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
POWER DRIVE N2 Gergi Mili 3-3/8 İnç Uzunluk Çap 1 In | AE7TGM 6AGL6 N23.375 "1"2.125 "7 / 8 "3 / 4-10€60.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE N1 Tightener Shaft 1-1/2 Inch Length Diameter 1/2 In
€47.67 / Adet