Güç Sürücüsü N1d05f | Düz Yüzlü Avara O D 1-3/4 In | 6agp0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ SÜRÜCÜ N1D05F Düz Yüz Avara OD 1-3/4 In | AE7THC 6AGP0

POWER DRIVE N1D05F Düz Yüzlü Avara OD 1-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7THC Modeli: N1D05FÇapraz Referans: 6AGP0
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
€96.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yüz Avara
Yatakİğne
Delik Dia.1 / 2 "
İnşaatDökme demir
Yüz genişliği9 / 16 "
Merkez Çapı1-1 / 4 "
Delik Boyu3 / 4 "
Dış Çap.1-3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8483509080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mil Gerekli (6AGL5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Yüz genişliğiMerkez ÇapıDelik BoyuDış Çap.Ücret
POWER DRIVE N4D1F Düz Yüz Avara OD 4-3 / 8 In | AE7THE 6AGP2 N4D1F1"1 1 / 16 "1-7 / 8 "1.25 "4-3 / 8 "€197.54
GÜÇ SÜRÜCÜ N4D2F Düz Yüzlü Avara Çapı 1 In | AE7THF 6AGP3 N4D2F1"2 1 / 16 "1-7 / 8 "2.5 "4-3 / 8 "€284.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE N1D05F Düz Yüzlü Avara OD 1-3/4 In
€96.47 / Adet