Power Drive N22l100 | Dişli Kayışı Kasnağı Avara 3/8 Adım | 6agp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER DRIVE N22L100 Dişli Kayış Kasnağı Avara 3/8 Adım | AE7THD 6AGP1

POWER DRIVE N22L100 Dişli Kayışı Kasnağı Avara 3/8 Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7THD Modeli: N22L100Çapraz Referans: 6AGP1
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
€129.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gearbelt Kasnak Avara
Yatakİğne
Delik Dia.1"
Dişli Kayışı TipiL
MalzemeÇelik
Oluk Sayısı22
Dış Çap.2.6 "
Zift3 / 8 "
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8483908080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Radyal Yük (Lb.) @ 100 RPM (2174)
  • Maks. Alan sayısı Radyal Yük (Lb.) @ 1000 RPM (1083)
  • Maks. Alan sayısı Radyal Yük (Lb.) @ 1500 RPM (961)
  • Maks. Alan sayısı Radyal Yük (Lb.) @ 2000 RPM (880)
  • Maks. Alan sayısı Radyal Yük (Lb.) @ 2500 RPM (820)
  • Maks. Alan sayısı Radyal Yük (Lb.) @ 3000 RPM (772)
  • Maks. Alan sayısı Radyal Yük (Lb.) @ 3500 RPM (741)
  • Maks. Alan sayısı Radyal Yük (Lb.) @ 500 RPM (1327)
  • Mil Gerekli (6AGL6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli Kayışı TipiOluk SayısıDış Çap.ZiftÜcret
GÜÇ SÜRÜCÜ N16H100 Gearbelt Kasnak Avara 1/2 Adım | AE7THB 6AGN9 N16H100H162.5 "1 / 2 "€145.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE N22L100 Dişli Kayışı Kasnağı Avara 3/8 Pitch
€129.58 / Adet