Power Drive N412cplg | Delrin Kaplin Zinciri 2.37 In | 6agt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER DRIVE N412CPLG Delrin Kaplin Zinciri 2.37 | AE7TJC 6AGT4

POWER DRIVE N412CPLG Delrin Kaplin Zinciri 2.37 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7TJC Modeli: N412CPLGÇapraz Referans: 6AGT4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€51.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delrin Kaplin Zinciri
100 RPM'de HP Puanı0.51
MalzemeKemik
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.0050
Dış Çap.2.37 "
Zift40
Sıcaklık. menzil-25 Derece - 150 Derece
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Açısal Yanlış Hizalama Toleransı (1 Derece (10T-19T), 1/2 Derece (20T-24T))
  • Kuplör Pimi (Slip-fit)
  • Uç Kayma Toleransı (In.) (0.060)
  • Maks. Alan sayısı Diş Sayısı (12)
  • Dişli ((2) 40 Adım 12 Dişli Dişli Gerekli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Ücret
GÜÇ SÜRÜCÜ N4 10FTCPLG ZİNCİR Delrin Zinciri 10 Feet | AE7TJB 6AGT3 N4 10FTCPLG ZİNCİRİ-€624.75
POWER DRIVE N416CPLG Delrin Kaplin Zinciri 3 In | AE7TJD 6AGT5 N416CPLG3"€68.24
POWER DRIVE N424CPLG Delrin Kaplin Zinciri 4.27 In | AE7TJE 6AGT6 N424CPLG4.27 "€104.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE N412CPLG Delrin Kaplin Zinciri 2.37 In
€51.58 / Adet