Power Drive Nak30 | V-kayışı Avara Kasnağı OD 3.05 In | 6agp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER DRIVE NAK30 V-kayışı Avara Kasnağı OD 3.05 | AE7THH 6AGP5

POWER DRIVE NAK30 V-kayışı Avara Kasnağı OD 3.05 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7THH Modeli: NAK30Çapraz Referans: 6AGP5
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
€85.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V Kayışı Avara Kasnağı
Yatakİğne
Kemer türü4L, bir
Delik Dia.1 / 2 "
İnşaatDökme demir
Yüz genişliği21 / 32 "
Merkez Çapı1-9 / 16 "
Delik Boyu3 / 4 "
Dış Çap.3.05 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483509080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mil Gerekli (6AGL5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKemer türüDelik Dia.Yüz genişliğiMerkez ÇapıDelik BoyuDış Çap.Ücret
GÜÇ SÜRÜCÜ NAK25 V-kayışı Avara Kasnağı OD 2-1 / 2 In | AE7THG 6AGP4 NAK254L, bir1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€56.77
POWER DRIVE NBK52 V-kayışı Avara Kasnağı OD 4.96 | AE7THK 6AGP8 NBK525 L, B1"7 / 8 "1-7 / 8 "1"4.96 "€114.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER DRIVE NAK30 V-kayışı Avara Kasnağı OD 3.05 In
€85.54 / Adet