Power First 19n750 | Elektrik Bandı 3/4 X 60 Feet 7 Mil Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 19N750 Elektrik Bandı 3/4 x 60 Feet 7 Mil Kırmızı | AA8QPU

POWER FIRST 19N750 Elektrik Bandı 3/4 x 60 Feet 7 Mil Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8QPU Modeli: 19N750
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
€2.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
RenkKırmızı
uzunluk60ft.
MalzemeDeğer Vinil
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı19 Derece ila 176 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı19 Derece ila 176 Derece F
Kalınlık7milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3919102020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 19N746 Elektrik Bandı 3/4 x 60 Ayak 7mil Siyah | AA8QPP 19N746Siyah1€2.01
POWER FIRST 19N747 Elektrik Bandı 3/4 x 60ft 7mil Siyah - 10'lu Paket | AA8QPQ 19N747Siyah10€18.80
GÜÇ İLK 19N748 Elektrik Bandı 3/4 x 60 Ayaklar 7 Mil Mavi | AA8QPR 19N748Mavi1€2.24
GÜÇ İLK 19N749 Elektrik Bandı 3/4 x 60 Ayaklar 7 Mil Yeşil | AA8QPT 19N749Yeşil1€2.24
POWER FIRST 19N751 Elektrik Bandı 3/4 x 60 Feet 7 Mil Beyaz | AA8QPV 19N751Beyaz1€2.23
GÜÇ İLK 19N752 Elektrik Bandı 3/4 x 60 Ayaklar 7 Mil Sarı | AA8QPW 19N752Sarı1€2.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 19N750 Elektrik Bandı 3/4 x 60 Feet 7 Mil Kırmızı
€2.23 / Adet