<span Class='notranslate'>Power First </span> 1bp97 | Surge Protector Black 450 J | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 1BP97 Surge Protector Black 450 J | AA9AMC

POWER FIRST 1BP97 Surge Protector Black 450 J

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9AMC Modeli: 1BP97
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
€98.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruma Çıkış Şeridi
RenkSiyah
Kordon uzunluğu15ft.
derinlik3-51 / 64 "
Ölçer / İletken14/3
Yükseklik3.75 "
Gövde MalzemesiÇelik
uzunluk19 "
Maks. Alan sayısı Amper15
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı30kA
Montaj StiliRaf
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Çıkış Sayısı8
Trafo Çıkış Sayısı4
Faz1
Fiş TipiNEMA 5-15P
Güç göstergesiEvet
Anma Joule450
Priz TürüNO 5-15R
Gerilim125
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.47
Gemi yüksekliği (cm)9.8
Gemi uzunluğu (cm)51.3
Gemi genişliği (cm)21.5
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • Koaksiyel Dalgalanma Koruması (Hayır)
  • GFCI Korumalı (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Evet)
  • Telefon / Faks Aşırı Gerilim Koruması (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 1BP97 Surge Protector Black 450 J
€98.99 / Adet