POWER FIRST 1FD54 Uzatma Kablosu 100 Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzatma kablosu |
Kordon uzunluğu | 100ft. |
Ölçer / İletken | 16/3 |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
Ceket rengi | Portakal |
Ceket malzemesi | PVC |
Maks. Alan sayısı Amper | 10 |
NEC Kordon Tanımlaması | SJTW |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R |
Nominal Dış Çap | 0.319 " |
Çıkış Sayısı | 1 |
Güç göstergesi | Evet |
Shape | yuvarlak |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 167 Derece F |
Gerilim | 125 |
Watt | 1250 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.67 |
Gemi genişliği (cm) | 38.61 |
HS kodu | 8544429000 |
Menşe Ülkesi | ID |
PLATFORM | Model | NEMA Fiş Yapılandırması | Kordon uzunluğu | Ölçer / İletken | NEMA Yuvası Yapılandırması | Nominal Dış Çap | Çıkış Sayısı | Güç göstergesi | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FD53 | 5-15P | 50ft. | 16/3 | 5-15R | 0.319 " | 1 | Evet | yuvarlak | €42.39 | ||
1FD55 | 5-15P | 50ft. | 14/3 | 5-15R | 0.35 " | 1 | Evet | yuvarlak | €68.84 | ||
1FD56 | 5-15P | 100ft. | 14/3 | 5-15R | 0.35 " | 1 | Evet | yuvarlak | €132.27 | ||
1FD57 | 5-15P | 100ft. | 12/3 | 5-15R | 0.421 " | 1 | Evet | yuvarlak | €168.64 | ||
1FD58 | 5-15P | 25ft. | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | Düz | €28.44 | ||
1FD59 | 5-15P | 50ft. | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | Düz | €47.55 | ||
1FD60 | 5-15P | 100ft. | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | Düz | €96.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00