POWER FIRST 1FD82 Güç Kaynağı Kablosu 8 Ayak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Kablosu |
Bağlayıcı Sonu | Çıplak |
Kordon uzunluğu | 8ft. |
Ölçer / İletken | 18/3 |
Ceket rengi | Siyah |
Ceket malzemesi | PVC |
Maks. Alan sayısı Amper | 10 |
NEC Kordon Tanımlaması | SJT |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
Nominal Dış Çap | 0.32 " |
Shape | yuvarlak |
Sıcaklık. menzil | 32 ila 167 Derece F |
Gerilim | 125 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 34.8 |
HS kodu | 8544429000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Sıcaklık. menzil | Kordon uzunluğu | Ölçer / İletken | Gerilim | Ceket malzemesi | Maks. Alan sayısı Amper | NEC Kordon Tanımlaması | NEMA Fiş Yapılandırması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FD80 | 32 ila 167 Derece F | 3ft. | 18/3 | 125 | PVC | 10 | SJT | 5-15P | €5.46 | ||
1FD81 | 32 ila 194 Derece F | 8ft. | 18/3 | 125 | Kauçuk | 10 | SJO | 5-15P | €11.67 | ||
1FD83 | 32 ila 167 Derece F | 12ft. | 18/3 | 125 | PVC | 10 | SJT | 5-15P | €11.80 | ||
1FD84 | 32 ila 167 Derece F | 8ft. | 18/2 | 125 | PVC | 10 | SJT | 1-15P | €6.79 | ||
1FD86 | 32 ila 194 Derece F | 8ft. | 16/3 | 125 | Kauçuk | 13 | SJO | 5-15P | €17.33 | ||
1FD87 | 32 ila 167 Derece F | 8ft. | 16/3 | 125 | PVC | 13 | SJT | 5-15P | €10.29 | ||
1FD88 | 32 ila 194 Derece F | 12ft. | 16/3 | 125 | Kauçuk | 13 | SJO | 5-15P | €17.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00