Power First 24c722 | Dişi Disk 22-16 Awg 0.77 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 24C722 Dişi Disk 22-16 Awg 0.77 İnç - Paket 100 | AB7VHR

POWER FIRST 24C722 Dişi Disk 22-16 Awg 0.77 İnç - 100'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VHR Model: 24C722
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
€93.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.157 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.77 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.110 x 0.020 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSekme BoyutuNamlu İçinde Dia.Renk koduTel AralığıBağlantı MalzemesiYalıtımYalıtım TipiMaks. Voltajpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C708 Dişi Disk 12-10 Awg 0.95 İnç - 50'li Paket | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Sarı12 ila 10 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V50€53.30
GÜÇ İLK 24C709 Dişi Disk 16-14 Awg 0.8 İnç - 50'li Paket | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V50€37.38
GÜÇ İLK 24C712 Dişi Disk 12-10 Awg 0.93 İnç - 50'li Paket | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "Sarı12 ila 10 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V50€62.53
GÜÇ İLK 24C729 Dişi Disk 22-16 Awg 0.8 İnç - Paket 100 | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V100€115.30
GÜÇ İLK 24C730 Dişi Disk 16-14 Awg 0.77 İnç - Paket 100 | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€72.66
GÜÇ İLK 24C738 Dişi Disk 22-16 Awg 0.85 İnç - Paket 100 | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€80.89
GÜÇ İLK 24C741 Dişi Disk 22-16 Awg 0.77 İnç - Paket 100 | AB7VJD 24C7410.110 x 0.032 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€64.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 24C722 Dişi Disk 22-16 Awg 0.77 İnç - 100'li Paket
€93.45 / paket