Power First 24c909 | Dişi Disk 12-10 Awg 0.75 İnç - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 24C909 Dişi Disk 12-10 Awg 0.75 İnç - 50'li Paket | AB7VPB

POWER FIRST 24C909 Dişi Disk 12-10 Awg 0.75 İnç - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VPB Model: 24C909
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
€39.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.244 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.87 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.110 x 0.020 "
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.36
Gemi uzunluğu (cm)1.2
Gemi genişliği (cm)0.8
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukNamlu İçinde Dia.Renk koduSekme BoyutuTel AralığıBağlantı MalzemesiYalıtımYalıtım Tipipaket adetÜcret
POWER FIRST 24C878 Dişi Disk 22-16awg - Paket 100 | AB7VMU 24C8780.87 "0.15 "Kırmızı0.250 x 0.032 "22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilVinil, Tam100€75.26
POWER FIRST 24C879 Dişi Disk 22-16awg - Paket 100 | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "Kırmızı0.187 x 0.032 "22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilVinil, Tam100€68.37
GÜÇ İLK 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - Paket 100 | AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "Kırmızı0.187 x 0.020 "22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilVinil, Tam100€70.85
GÜÇ İLK 24C881 Dişi Disk Vinil 22-16awg - Paket 100 | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "Kırmızı0.110 x 0.032 "22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilVinil, Tam100€51.83
GÜÇ İLK 24C882 Dişi Disk Vinil 22-16awg - Paket 100 | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "Kırmızı0.110 x 0.020 "22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilVinil, Tam100€50.74
GÜÇ İLK 24C883 Dişi Disk Naylon 16-14awg - 50'li Paket | AB7VMZ 24C8830.87 "0.185 "Mavi0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilVinil, Tam50€37.63
GÜÇ İLK 24C884 Buttsplice Naylon 16-14awg - 50'li Paket | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "Mavi0.187 x 0.032 "16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilVinil, Tam50€31.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 24C909 Dişi Disk 12-10 Awg 0.75 İnç - 50'li Paket
€39.39 / paket