Power First 24c915 | Flanş Küreği 22-16 Awg 0.87 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 24C915 Flanş Kürek 22-16 Awg 0.87 İnç - 100'lük Paket | AB7VPE

POWER FIRST 24C915 Flanş Maça 22-16 Awg 0.87 İnç - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VPE Model: 24C915
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
€85.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Küreği
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.77 "
DikişUçlu
Damızlık Boyutu#8
Terminal TürüFlanşlı
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduUzunlukDamızlık BoyutuTel Aralığıpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C932 Flanş Küreği 16-14 Awg 0.78 İnç - Paket 100 | AB7VPU 24C932Mavi0.79 "#616 ila 14 AWG100€102.91
GÜÇ İLK 24C933 Flanş Küreği 16-14 Awg 0.76 İnç - Paket 100 | AB7VPV 24C933Mavi0.79 "#816 ila 14 AWG100€100.75
GÜÇ İLK 24C950 Dişi Disk 12-10 Awg 0.92 İnç - 50'li Paket | AB7VQH 24C950Sarı1.08 "#612 ila 10 AWG50€67.95
GÜÇ İLK 24C951 Dişi Disk 12-10 Awg 0.87 İnç - 50'li Paket | AB7VQJ 24C951Sarı1.08 "#812 ila 10 AWG50€74.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 24C915 Flanş Maça 22-16 Awg 0.87 İnç - 100'lü Paket
€85.37 / paket