Power First 29fg43 | Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 29FG43 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AB8VAA

POWER FIRST 29FG43 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8VAA Modeli: 29FG43

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125V, 15A @ 277V
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuDPDT'dir
HP1-1 / 2 @ 125/250 VAC
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 149 Derece F
Tavsiye edilen kullanımJeneratörler, Endüstriyel Makineler
Renk DeğiştirFildişi
Anahtar FonksiyonuAçık / Kapalı / Anlık Açık
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)8.99
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 29FG43 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı
€14.66 / Adet